Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 72054 Satz Ölfilterschlüssel Ölablassschlauch Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 72054 Satz Ölfilterschlüssel Ölablassschlauch Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72054 Satz Ölfilterschlüssel Ölablassschlauch Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72054 Satz Ölfilterschlüssel Ölablassschlauch Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72054 Satz Ölfilterschlüssel Ölablassschlauch Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72054 Satz Ölfilterschlüssel Ölablassschlauch Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72054 Satz Ölfilterschlüssel Ölablassschlauch Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72054 Satz Ölfilterschlüssel Ölablassschlauch Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-30662
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     72054
EAN/GTIN:
     4048769077617
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
bgs ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
BGS 72054 Satz Ölfilterschlüssel Ölablassschlauch Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Lösen und Festziehen von Ölfiltern
  • für Handbetätigung
  • geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
  • passend für Fahrzeugmodelle von BMW, Citroën, Peugeot, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Vauxhall, Volvo, VAG

Lieferumfang:

  • 1 x Ölablass-Schlauch, für VAG FSI Ölfiltergehäuse, Länge 80mm
  • 1 x Ölfilter-Schlüssel 84mm x 14-kant
  • 1 x Ölfilter-Schlüssel 74mm x 14-kant
  • 1 x Ölfilter-Schlüssel 86mm x 16-kant
  • 1 x Ölfilter-Schlüssel 36mm x 6-kant
  • 1 x Ölfilter-Schlüssel 32mm x 6-kant
  • 1 x Ölfilter-Schlüssel 27mm x 6-kant
  • 1 x Ölfilter-Schlüssel 37mm x 6-kant

Technische Daten:

  • Antrieb: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antrieb: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 24mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 72054 Satz Ölfilterschlüssel Ölfilter Schlüssel Ablassschlauch VAG BMW Citroën Peugeot Ford Mercedes-Benz Opel Volvo Lösen Festziehen Ölfilter Ölfilterablassschlauch Antreib 12, 5mm (1/2")
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,60*
€ 177,37*
5 Tage
64
Frei Haus
ab € 144,57*
€ 177,37*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.