Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 71089 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 71089 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 9mm
BGS 71089 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 9mm
BGS 71089 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 9mm
BGS 71089 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 9mm
Artikel-Nr.:
     492-30693
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71089
EAN/GTIN:
     4048769077228
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
BGS 71089 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 9mm

Beschreibung:

  • für vielfältige Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie an Hybrid- und Elektrofahrzeugen, auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken
  • geeignet für Sechskantschrauben und Muttern
  • runde Klingenform
  • ergonomische Griffform für schnelles Verschrauben
  • mit Aufhängebohrung
  • Größencodierung auf dem Griff
  • isoliertes Werkzeug geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Bruttogewicht: 126g
  • DIN: EN/IEC 60900
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • SW: 9mm
  • Klingenlänge: 125mm
Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, 6kt steckschlüssel, BGS 71089 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 9mm Schraubenzieher Schraubendrehersatz Schraubenziehersatz Elektriker isoliert VDE geprüft DIN EN/IEC 60900 Steckschlüsselschraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 17,30*
4 Tage
37
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 17,30*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
71081
ab € 11,98*
Ähnlich
BGS Technic
71083
ab € 11,94*
Ähnlich
BGS Technic
71084
ab € 11,98*
Ähnlich
BGS Technic
71086
ab € 11,97*
Ähnlich
BGS Technic
71087
ab € 11,98*
Ähnlich
BGS Technic
71088
ab € 11,95*
Ähnlich
BGS Technic
71090
ab € 12,83*
Ähnlich
BGS Technic
71091
ab € 12,80*
Ähnlich
BGS Technic
71092
ab € 12,81*
Ähnlich
BGS Technic
71093
ab € 12,82*
Ähnlich
BGS Technic
71094
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.