| |
|
| Artikel-Nr.: 492-31821 Herst.-Nr.: 7510 EAN/GTIN: 4026947075105 |
| |
|
| | |
| BGS 7510 Satz Spiralprofil Steckschlüsseleinsatz Schraubenausdreher Kraft Schoneinsatz Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 17 19 21mm Beschreibung: - Werkzeug-Satz zum schnellen und problemlosen Lösen und demontieren von Radschrauben, Radmuttern sowie diversen Felgenschlössern
- in Verbindung mit den Schraubenausdreher-Aufsätzen in unterschiedlichen Größen geeignet zum Lösen und Herausdrehen von festsitzenden Bolzen und Muttern mit beschädigten, "rundgedrehten" Gewinden oder Köpfen
- Schraubenausdreher mit konisch zulaufenden Schneiden
- extra dünnwandig zur Verwendung an Alufelgen und Leichtmetallrädern
- Kunststoffschonhülle verhindert größere Schäden an Alufelgen
- Kraft-Steckschlüssel-Einsätze farblich codiert, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe
- Durchschlag-Werkzeug zum Entfernen beschädigter Schrauben aus dem jeweiligen Einsatz
Lieferumfang: - 1 x Kraft-Schoneinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 17mm
- 1 x Kraft-Schoneinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 19mm
- 1 x Kraft-Schoneinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 21mm
- 1 x BGS 7510-17 Spiral-Profil-Steckschlüssel-Einsatz / Schraubenausdreher Antrieb Außensechskant 17mm SW 17mm
- 1 x BGS 7510-19 Spiral-Profil-Steckschlüssel-Einsatz / Schraubenausdreher Antrieb Außensechskant 17mm SW 19mm
- 1 x BGS 7510-21 Spiral-Profil-Steckschlüssel-Einsatz / Schraubenausdreher Antrieb Außensechskant 17mm SW 21mm
- 1 x Durchschlag-Werkzeug
Technische Daten: - Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
- Bruttogewicht: 1174g
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schraubenausdreher-Satz, Schraubenausdreher-Steckschlüsseleinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, schraubenausdreher satz, BGS 7510 Satz Spiralprofil Steckschlüsseleinsatz Schraubenausdreher Kraft Schoneinsatz Innenvierkant 12, 5mm (1/2") SW 17 19 21mm Spiral-Profil Steckschlüssel Einsatz Impactnuss Impacteinsatz Radschrauben Radmuttern Felgenschlösser Alufelgen Leichtmetallräder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 55,65* | € 72,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 55,29* | € 72,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Satz (ab € 55,65* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|