| |
|
| Artikel-Nr.: 492-31849 Herst.-Nr.: 4401 EAN/GTIN: 4026947044019 |
| |
|
| | |
| BGS 4401 Satz Zangen Telefonzange Zündkerzen-Steckerzange Flachzange Kraft-Seitenschneider Beschreibung: - 9 teiliger Zangen-Satz
- universell einsetzbare Zusammenstellung von Zangen für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- mit verschiedenen Kopfformen
- extra lange Ausführung für größere Reichweite auf engstem Raum
- sichere Handhabung durch Zangenspitzen mit gezahntem Innenprofil
- Zündkerzen-Stecker-Zangen mit Ringspitze, zum beschädigungsfreien Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern, auch am betriebswarmen Motor
- Telefonzangen mit geraden und gebogenen Spitzen für schwer zugängliche und schwierige Stellen
- rutschfeste, tauchisolierte Griffe
- aus Werkzeugstahl
Lieferumfang: - 1 Zündkerzen-Steckerzange | mit Ringspitze Ø 19 mm | 270 mm (Art. 4402)
- 1 Zündkerzen-Steckerzange | mit Ringspitze Ø 13 mm | 275 mm (Art. 4403)
- 1 Zündkerzen-Steckerzange | mit Ringspitze Ø 8 mm | 280 mm (Art. 4404)
- 1 Telefonzange | extra lang | 90° gebogen | 260 mm (Art. 4405)
- 1 Telefonzange | extra lang | 45° gebogen | 280 mm (Art. 4406)
- 1 Telefonzange | extra lang | 280 mm (Art. 4407)
- 1 Flachzange | extra lang | 280 mm (Art. 4408)
- 1 Kraft-Seitenschneider | extra lang | 280 mm (Art. 4409)
- 1 Telefonzange | S-Form | extra lang | 280 mm (Art. 4411)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckerzange, zündkerzenstecker zange, BGS 4401 Satz Zangen Telefonzange Zündkerzen-Steckerzange Flachzange Kraft-Seitenschneider Zündkerzenzange Kraft Seitenschneider Zangensatz universell universal BGS 4402 4403 4404 4405 4406 4406 4407 4411 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 57,83* | € 75,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 59,86* | € 77,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Satz (ab € 57,83* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|