Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 85807 Vorhängeschloss hoher Bügel wasserabweisend 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 85807 Vorhängeschloss hoher Bügel wasserabweisend 50mm
BGS DIY 85807 Vorhängeschloss hoher Bügel wasserabweisend 50mm
BGS DIY 85807 Vorhängeschloss hoher Bügel wasserabweisend 50mm
BGS DIY 85807 Vorhängeschloss hoher Bügel wasserabweisend 50mm
BGS DIY 85807 Vorhängeschloss hoher Bügel wasserabweisend 50mm
Artikel-Nr.:
     492-31929
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85807
EAN/GTIN:
     4048769007041
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BGS DIY 85807 Vorhängeschloss hoher Bügel wasserabweisend 50mm

Beschreibung:

 
  • besonders gut geeignet für den Außeneinsatz
  • praktischer Verschluss von Eingängen, Scheunen, Containern usw.
  • ideal bei starken Witterungseinflüssen (in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
  • Schlosskörper aus Stahl
  • extra hoher Bügel
  • Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
  • Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen
  • Drainage-Kanäle zur Ableitung von eindringendem Wasser
  • 2 Schlüssel
  • Automatische Verriegelung: Verriegeln erfolgt ohne Schlüssel - einfach den Bügel herunterdrücken

Technische Daten:

  • Bügeldurchmesser: 10,5mm
  • Bügelhöhe innen: 59mm
  • Bügelweite innen: 21,5 - 22,5mm
  • Bruttogewicht: 440g
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss verzinkt, hangschloss, vorhängeschloss bügelstärke 11, BGS DIY 85807 Vorhängeschloss hoher Bügel wasserabweisend 50mm Außenbereich Vorhangschloss Schloss Schlösser Gartenschuppen Mülleimerverschlag Gartenzaun Eingänge Scheune Container Sicherung Fahrzeuge Boote Außeneinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,51*
€ 13,42*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,51*
€ 13,42*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85817
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.