| |
|
| Artikel-Nr.: 492-32005 Herst.-Nr.: 3626 EAN/GTIN: 4026947036267 |
| |
|
| | |
| BGS 3626 Kapsel Gehörschutz falt- und klappbare Kopfbügel Beschreibung: - Gehörschutz für den Einsatz in der Werkstatt, Landwirtschaft, Baugewerbe, Bergbau, Pharmaindustrie, Transport und Verkehr
- für den industriellen Lärm mittlerer Stärke wie bei Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben oder Druckereien
- bietet effektiven Schutz mit einem Geräuschpegel-Dämmwert bis zu SNR 25dB
- mit falt- und klappbarem Kopfbügel
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- sehr hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
- breite, weiche Polster vermindern den Druck auf das Außenohr
- auch für Langzeiteinsätze bestens geeignet
Technische Daten: - Bruttogewicht: 216 g
- DIN: EN 352
- Dämmwert (HML): H=29, M=22, L=14
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, BGS 3626 Kapsel Gehörschutz faltbare klappbare Kopfbügel Gehör Ohren Lärm Geräusch Schutz Arbeitsschutz Geräuschpegelminderung Geräuschpegelminimierung Antidröhn Lärmschutz Schnellverstellung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,25* | € 15,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,25* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|