Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig
Artikel-Nr.:
     492-32014
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     69506
EAN/GTIN:
     4048769061098
Suchbegriffe:
KFZ-Ziehmesser
BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig

Beschreibung:

  • Windschutzscheiben-Ausglaswerkzeug-Satz
  • zum professionellen und schonenden Austrennen von geklebten Fahrzeugscheiben, geeignet für Ausglas-Trennschnüre
  • materialschonendes Arbeiten ganz ohne schneidende Klingen oder Metalldraht
  • spezielle Trennschnur verfügt über eine vergleichbare Schneidleistung, wie herkömmliche Metall-Schneidedrähte, ist aber gleichzeitig weich und flexibel
  • verhindert Beschädigungen an der Lackierung oder Innenverkleidung
  • einfache und schnelle Handhabung
  • drei Werkzeugpositionen genügen zum Austrennen der Fahrzeugscheibe

Lieferumfang:

  • 1 x Trennschnurhalter mit Gummisauger
  • 1 x Umlenkvorrichtung mit Gummisauger
  • 1 x Wickelvorrichtung mit Gummisauger
  • 1 x Ausglas-Trennschnur auf Rolle
  • 1 x Kunststoffhebel-Clip
  • 1 x BGS 615 Umschaltknarre Abtrieb Außenvierkant 6,3mm (1/4")
  • 1 x BGS 2479 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 7mm
  • 1 x Armaturenschutz
  • 1 x BGS 67202 Ausglas-Durchstechahle 330mm 
Weitere Suchbegriffe: BGS 69506 Satz Ausglaswerkzeug für geklebte Fahrzeugscheiben 10 teilig Karosserie Instandsetzung Karosserieinstandsetzung Autoscheiben Austrennen Ausglasen Auto Scheiben Ausglas Durchstechahle Trennschnur Verkleidungs-Lösewerkzeug Umlenkvorrichtung Wickelvorrichtung Armaturenschutz BGS 615 2479 67202
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 469,32*
€ 549,87*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,36*
€ 549,87*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,32*
€ 648,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,70*
€ 614,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,63*
€ 595,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,36*
€ 556,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 467,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
69505
ab € 406,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.