Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 50796 Satz Flachfräsbohrer Durchmesser Ø 10-25mm 6 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 50796 Satz Flachfräsbohrer Durchmesser Ø 10-25mm 6 teilig
BGS DIY 50796 Satz Flachfräsbohrer Durchmesser Ø 10-25mm 6 teilig
BGS DIY 50796 Satz Flachfräsbohrer Durchmesser Ø 10-25mm 6 teilig
BGS DIY 50796 Satz Flachfräsbohrer Durchmesser Ø 10-25mm 6 teilig
BGS DIY 50796 Satz Flachfräsbohrer Durchmesser Ø 10-25mm 6 teilig
Artikel-Nr.:
     492-32043
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     50796
EAN/GTIN:
     4048769081034
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
BGS DIY 50796 Satz Flachfräsbohrer Durchmesser Ø 10-25mm 6 teilig

Beschreibung:

  • zum Bohren von flachen Löchern mit unterschiedlichen Durchmessern in weiches und mittelhartes Holz
  • ebenfalls geeignet als Zubehör für Elektriker und andere Installateure zum Bohren von Löchern in Holz für Kabel, Rohre und andere Installationen
  • mit Zentrierspitze zum Fixieren des Bohrers auf dem Werkstück
  • auf beiden Seiten mit abgewinkelten scharfen Schneiden für ein schnelles Eindringen in das Holz
  • ermöglicht saubere Bohrungen
  • speziell gehärtet für eine hohe Standzeit
  • geprägte Größenangaben auf den Bohrern
  • Sechskantschaft zur Verwendung mit Dreibacken-Bohrschrauberfuttern
  • praktische Satz-Zusammenstellung mit unterschiedliche Durchmessern 10, 12, 16, 18, 20 und 25mm

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 262g
  • Durchmesser: 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25mm
  • Länge: 150mm
  • Material: Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, flachfräsbohrer 25mm, flachfräsbohrer, BGS DIY 50796 Satz Flachfräsbohrer Durchmesser Ø 10-25mm 6 teilig Fräsbohrer Fräser Bohrer Fräsersatz Bohrersatz Fräsen Schleifen Bohren weiches mittelhartes Holz Installation Bohrungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,57*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 13,57*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.