Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4098 Satz ZOLL Steckschlüssel Einsätze tief Sechskant 12,5mm (1/2") Werkstat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4098 Satz ZOLL Steckschlüssel Einsätze tief Sechskant 12,5mm (1/2") Werkstat
BGS 4098 Satz ZOLL Steckschlüssel Einsätze tief Sechskant 12,5mm (1/2") Werkstat
Artikel-Nr.:
     492-32087
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4098
EAN/GTIN:
     4026947040981
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BGS 4098 Satz ZOLL Steckschlüssel Einsätze tief Sechskant 12,5mm (1/2") Werkstattwageneinlage 1/3

Beschreibung:

  • Pro Torque®-Ausführung, tief
  • mit Rändelung

Lieferumfang:

  • 10 x Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"): SW 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"

Technische Daten:

  • Breite: 189mm
  • Bruttogewicht: 1410g
  • Höhe: 32mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Tiefe: 408mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, 1/2 zoll knarrenkasten, werkstattwagen einlagen, BGS 4098 Satz ZOLL Steckschlüssel Einsätze tief Sechskant 12, 5mm (1/2") Werkstattwageneinlage 1/3 Steckschlüsselsatz Steckschlüsseleinsätze Steckschlüssel Einsatz ProTorque
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,94*
€ 32,97*
5 Tage
42
€ 4,90*
ab € 23,99*
€ 32,97*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.