| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-32188 Herst.-Nr.: TIT-020 EAN/GTIN: 5901583514500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ASTA TIT-020 Satz zum Prüfen des Öldruckes am Ölfilter 0-7 bar mit Zubehör Beschreibung: - Zur Diagnose des Öldrucksystems bei Motoren (Pkw, Lkw, Traktor, Busse)
- Der Öldrucktester verfügt über eine gummigeschützte Druckanzeige 0 - 7 bar (0-100psi) und einen flexiblen Gummischlauch (Länge: 300 mm) mit Schnellkupplung
Prüfungsablauf: - 1. Ölfilter abschrauben
- 2. die Dichtung reinigen
- 3. Auswahl des passenden Gewindeadapters aus den beiliegenden 5 Adaptern (3 x mit metrischem Gewinde, 2 x zölliges Gewinde)
- 4. Einschrauben des Gewindeadapters in die Öldruckglocke
- 5. Öldruckglocke anstatt des Ölfilters handfest aufschrauben
- 6. Öldruckmanometer mit Schnellanschluß auf den Schnellanschluß der Öldruckglocke stecken
- 7. Motor starten und Öldruck ablesen
- 8. danach Abbau der Testvorrichtung in umgekehrter Reihenfolge
- 9. neuen Ölfilter aufschrauben und Öl bis max. Markierung auffüllen
Lieferumfang: - 1 x Öldruckmanometer 0-7bar mit Gummischlauch 300mm Länge und Schnellanschluß
- 1 x Öldruckglocke mit Schnellanschluß
- 3 x Gewindeadapter, metrisches Gewinde
- 2 x Gewindeadapter, zölliges Gewinde
- 1 x Adapterring für Chevrolet V8
- 1 x Gewindeadapter für Chevrolet V8
- 1 x Adapterring für Chrysler 2.2 - 2,5 Liter 4 Zylinderr
- 1 x Aufbewahrungskoffer
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |