Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 340745 Ladungssicherungsnetz Anhängernetz 2,5 x 4,0m mit GUMMIZUG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 340745 Ladungssicherungsnetz Anhängernetz 2,5 x 4,0m mit GUMMIZUG
ProPlus 340745 Ladungssicherungsnetz Anhängernetz 2,5 x 4,0m mit GUMMIZUG
ProPlus 340745 Ladungssicherungsnetz Anhängernetz 2,5 x 4,0m mit GUMMIZUG
ProPlus 340745 Ladungssicherungsnetz Anhängernetz 2,5 x 4,0m mit GUMMIZUG
ProPlus 340745 Ladungssicherungsnetz Anhängernetz 2,5 x 4,0m mit GUMMIZUG
ProPlus 340745 Ladungssicherungsnetz Anhängernetz 2,5 x 4,0m mit GUMMIZUG
ProPlus 340745 Ladungssicherungsnetz Anhängernetz 2,5 x 4,0m mit GUMMIZUG
ProPlus 340745 Ladungssicherungsnetz Anhängernetz 2,5 x 4,0m mit GUMMIZUG
Artikel-Nr.:
     492-3229
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     340745
EAN/GTIN:
     8717568794174
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
ProPlus 340745 Ladungssicherungsnetz Anhängernetz 2,5 x 4,0m mit GUMMIZUG

Beschreibung:

  • stabiles und robustes Netzt zur Ladungssicherung bei offenen Anhängern

Technische Angaben:

  • Abmaße: 2,50m x 4,00m
  • Maschenweite: 45mm x 45mm
  • Kordeldicke: 3mm
  • Durchmesser Expanderseil: Ø5mm
  • Material: PP-Garn / Stärke 3mm
  • UV-stabilisiert
  • DEKRA geprüft
  • Farbe: grün
  • umlaufender Gummizug zur Befestigung + feste Randverstärkung - Befestigungshaken müssen am Anhänger vorhanden sein

Abmaß:

  • Abmaß: 2,50m x 4,00m
Weitere Suchbegriffe: Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polypropylen-Seil, kunststoffseil 5mm, autonetz, ProPlus 340745 Ladungssicherungsnetz Anhängernetz 2, 5 x 4, 0m mit GUMMIZUG Ladungssicherungsnetze Anhängernetze Sicherungsnetz Sicherungsnetze Containernetz Containernetze Ladungssicherung Offene Anhänger Netz Netze Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,98*
€ 57,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,21*
€ 56,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,84*
€ 53,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,91*
€ 42,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.