| |
|
| Artikel-Nr.: 492-32402 Herst.-Nr.: 8505-21 EAN/GTIN: 4048769081966 |
| |
|
| | |
| BGS 8505-21 Öl Befülladapter für Renault Opel Volvo Nissan für Artikel 8505-1 8505-2 8899 Beschreibung: - Adapter zum einfachen, schnellen und vor allem sauberen Einfüllen von Motoröl
- Einfülladapter zur Verwendung mit Öl-Einfülltrichter aus Artikel 8505-1, 8505-2, 8899
- für Fahrzeugmodelle mit werksseitig integriertem Messstab
geeignet für folgende Fahrzeugmodelle und Motoren: - Volvo S40, V40 1.9Di
- Motorcodes: D4192T, D4194T4
- Renault Clio II, Espace IV, Kangoo, Laguna I II, Megane I II, Scenic I II, Master II 1.9dTi
- Nissan Interstar, Primastar 1.9dCi
- Opel Movano I, Vivaro A 1.9DTI
- Ölmessstäbe mit den OEM Vergleichsnummern:
- 31303728, 82001385, 82 00 901 425, 82 00 807 608, 82 00 059 541, 77 01 048 222, 77 01 047 282, 77 01 047 280, 77 00 115 638, 77 00 115 564
Technische Daten: - Breite: 60mm
- Bruttogewicht: 10g
- Höhe: 70mm
- Länge: 75mm
|
| | |
| | | |
| |