Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 540250 Sicherheitskassette Safety Safe Autosafe für Büro Auto Caravan Lk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus 540250 Sicherheitskassette Safety Safe Autosafe für Büro Auto Caravan Lk
ProPlus 540250 Sicherheitskassette Safety Safe Autosafe für Büro Auto Caravan Lk
ProPlus 540250 Sicherheitskassette Safety Safe Autosafe für Büro Auto Caravan Lk
ProPlus 540250 Sicherheitskassette Safety Safe Autosafe für Büro Auto Caravan Lk
ProPlus 540250 Sicherheitskassette Safety Safe Autosafe für Büro Auto Caravan Lk
ProPlus 540250 Sicherheitskassette Safety Safe Autosafe für Büro Auto Caravan Lk
ProPlus 540250 Sicherheitskassette Safety Safe Autosafe für Büro Auto Caravan Lk
ProPlus 540250 Sicherheitskassette Safety Safe Autosafe für Büro Auto Caravan Lk
ProPlus 540250 Sicherheitskassette Safety Safe Autosafe für Büro Auto Caravan Lk
Artikel-Nr.:
     492-3241
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     540250
EAN/GTIN:
     8717249101307
Suchbegriffe:
Tresor zum Einbau in Fahrzeuge
tresor zum einbau in fahrzeuge
ProPlus 540250 Sicherheitskassette / Autosafe / Tresor / Safe / Saftey für Wohnmobil Wohnwagen Boot - NEU Extra Sicherheit für Ihre Wertsachen

Beschreibung:

  • praktische Kassette  zum festen Einbau in Wohnwagen, Wohnmobil, Lkw, PkW, Boot oder auch im Büro zur Verwahrung von Wertsachen
  • die Sicherheitskassette besteht aus 2 Teilen:
  • Einbaurahmen mit 9 Löchern - dieser wird mit / im Fahrzeug fest verschraubt
  • Kassette mit Einlage - diese wird in den Rahmen eingeschoben und durch eine Schloßzunge mit dem Schlüssel im Rahmen verriegelt
  • die Einlage ist mit samtartigem Bezugsstoff ausgekleidet
  • die Kassette kann nur im herausgenommenen Zustand geöffnet werden
  • verdecktes Scharnier, von aussen nicht zu öffnen
  • mit Sicherheitszylinderschloss, inkl. zwei Schlüsseln.
  • Material: hochwertig pulverbeschichtetr Stahl
  • der Tresor hat keine versicherungstechnische Einstufung als "feuerfest"

technische Angaben:

  • GrößeEinbaurahmen: Länge 222 mm x Breite 165mm x Höhe 75mm
  • Größe Safe aussen: Länge 222 mm x Breite 163mm x Höhe 73mm
  • Größe Safe innen: Länge 185 mm x Breite 140mm x Höhe 60mm

Lieferumfang:

  • 1 x Sicherheitskassette mit Einbaurahmen und Sicherheitsschloss
  • 2 x Schlüssel
  • 1 x Tragriemen
  • 1 x Beutel mit Schrauben zur Befestigung am Fahrzeug

Ergänzung:

  • Wir bieten unter Artikel ID 5993 einen zusätzlichen Einbaurahmen an (siehe unten)
Weitere Suchbegriffe: ProPlus 540250 Sicherheitskassette Safety Safe Autosafe für Büro Auto Caravan LkW Boot Garten und Heim Tresor mobile safebox unterwegs-Kassette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,17*
€ 39,90*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,05*
€ 39,92*
10 Tage
3
€ 6,99*
ab € 43,14*
€ 57,99*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.