Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3066-2 Panzerschlauch 1 Meter für Fettpresse Zubehör Artikel 3065, 3140, 314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3066-2 Panzerschlauch 1 Meter für Fettpresse Zubehör Artikel 3065, 3140, 314
BGS 3066-2 Panzerschlauch 1 Meter für Fettpresse Zubehör Artikel 3065, 3140, 314
BGS 3066-2 Panzerschlauch 1 Meter für Fettpresse Zubehör Artikel 3065, 3140, 314
BGS 3066-2 Panzerschlauch 1 Meter für Fettpresse Zubehör Artikel 3065, 3140, 314
Artikel-Nr.:
     492-32416
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3066-2
EAN/GTIN:
     4048769080334
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpresse
Fettpressenzubehör
fettpresse bgs
BGS 3066-2 Panzerschlauch für Fettpresse Zubehör Artikel 3065, 3140, 3141, 6650, 71040

Beschreibung

  • Zubehör für Fettpressen
  • geeignet für Art. 3065, 3140, 3141, 6650, 71040
  • Schlauch wird über das Anschlussgewinde M10 nach DIN 1283 an die Fettpresse angebracht
  • Verbindungsgewinde: M10 x 1,0
  • Berstdruck: 310 bar

Technische Daten:

  • Breite: 50mm
  • Bruttogewicht: 30g
  • DIN: 1283
  • Höhe: 10mm
  • Länge: 1070mm
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, hochdruckschlauch fettleitung, BGS 3066-2 Panzerschlauch für Fettpresse Zubehör Artikel 3065 3140 3141 6650 71040 Panzer Flex Schlauch Flexschlauch ein 1 Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.