Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 73352 Satz Reparaturklammern Wellenform 0,6mm 100 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 73352 Satz Reparaturklammern Wellenform 0,6mm 100 teilig
BGS 73352 Satz Reparaturklammern Wellenform 0,6mm 100 teilig
BGS 73352 Satz Reparaturklammern Wellenform 0,6mm 100 teilig
BGS 73352 Satz Reparaturklammern Wellenform 0,6mm 100 teilig
Artikel-Nr.:
     492-32432
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     73352
EAN/GTIN:
     4048769082024
Suchbegriffe:
BGS 73352 Satz Reparaturklammern We...
6mm 100 teilig Reparierklammern Rep...
BGS 73352 Satz Reparaturklammern Wellenform 0,6mm 100 teilig

Beschreibung:

  • Die Klammern sind passend für BGS 74347 Kunststoff-Reparatur-Satz 
  • zur Reparatur flacher Kunststoffbereiche die besonders verstärkt werden müssen

Technische Daten:

  • Breite: 42mm
  • Bruttogewicht: 24g
  • Höhe: 56mm
  • Länge: 80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.