Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern
Artikel-Nr.:
     492-32434
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74347
EAN/GTIN:
     4048769081942
Suchbegriffe:
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz ...
BGS 74347 Kunststoff Reparatursatz Schweißgerät Reparaturklammern

Beschreibung:

  • zur Verstärkung und Reparatur von Kunststoffteilen wie Rissen und / oder Brüchen an Flächen, Gehäuseteilen, Innenecken und Außenecken
  • in kurzer Zeit ist ein Bauteil somit formstabil repariert und für die Weiterverarbeitung wie Lackierung oder Spachteln vorbereitet
  • LED-Beleuchtung mit hoher Helligkeit zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 3 verschiedene Heizmodi
  • eingebauter Mikroprozessor
  • LED's geben Auskunft über den Betriebszustand wie Spannunsversorgung, Überhitzung, Kurzschluß oder offener Stromkreis
  • Überhitzungsschutz und eingebautes akkustisches Warnsignal
  • extrem leichter und einfach zu bedienender Pistolenkörper
  • Heizklammern mit Sollbruchstelle, eine Kneifzange oder Seitenschneider ist zum Kürzen des Klammernüberstands nicht erforderlich
  • Heizstab-Aufnahme für unterschiedliche Reparaturklammern Durchmesser
  • inkl. Lötaufsatz zum Erhitzen und verschweißen von Kunststoffen
  • Eingangsspannung: 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
  • Leistung: 75 Watt
  • Gehäusematerial: Polyamid (PA) glasfaserverstärkt

Lieferumfang:

  • 1 x Kunststoff-Schweißgerät mit Lötaufsatz
  • 50 x Reparaturklammern für Außenecken 0,6mm (BGS 73348)
  • 50 x Reparaturklammern für Innenecken 0,8mm (BGS 73349)
  • 50 x Reparaturklammern flach 0,6mm (BGS 73350)
  • 50 x Reparaturklammern flach 0,8mm (BGS 73351)
  • 50 x Reparaturklammern Wellenform 0,6mm (BGS 73352)
  • 50 x Reparaturklammern Wellenform 0,8mm (BGS 73353)

Technische Daten:

  • Breite: 347mm
  • Bruttogewicht: 2172g
  • Höhe: 100mm
  • Länge: 406mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Sätze (ab € 1,3517* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,42*
€ 200,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,50*
€ 198,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,04*
€ 190,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,41*
€ 182,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,17*
€ 160,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.