Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 550059 Solarmodul Solarpanel Solarladegerät Batterieladegerät 12Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus 550059 Solarmodul Solarpanel Solarladegerät Batterieladegerät 12Volt
ProPlus 550059 Solarmodul Solarpanel Solarladegerät Batterieladegerät 12Volt
ProPlus 550059 Solarmodul Solarpanel Solarladegerät Batterieladegerät 12Volt
ProPlus 550059 Solarmodul Solarpanel Solarladegerät Batterieladegerät 12Volt
ProPlus 550059 Solarmodul Solarpanel Solarladegerät Batterieladegerät 12Volt
ProPlus 550059 Solarmodul Solarpanel Solarladegerät Batterieladegerät 12Volt
ProPlus 550059 Solarmodul Solarpanel Solarladegerät Batterieladegerät 12Volt
Artikel-Nr.:
     492-3246
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     550059
EAN/GTIN:
     8717568792699
Suchbegriffe:
Solarmodul
Solarpanel
Solarladegerät
Batterieladegerät
12 Volt Solarmodul Solarpanel Solarladegerät 550059

Beschreibung:

  • Solarpanel zur Ladungserhaltung von 12 Volt Batterien und Akkus in PkW, Wohnmobil, Wohnwagen, Boot
  • das Panel ist entwickelt, um den natürlichen Kapazitätsverlust von Batterien auszugleichen. Es kann aber nicht völlig entladene Batterien aufladen
  • kann entweder über den beiliegenden Stecker am Zigarettenanzünder angeschlossen werden oder direkt mit den beiden Kabeln an der Batterie
  • durch die Dünnschicht Technologie liefert das Solarladegerät auch bei Bedeckung Strom
  • die eingebaute Sperrdiode verhindert einen Stromrückfluss von der Batterie
  • die eingebaute Konrolleuchte leuchtet blau, sobald das Panel Strom abgibt
  • spritzwassergeschütztes Gehäuse - nicht für den dauerhaften Ausseneinsatz geeignet!

HINWEIS:

  • das Modul ist nicht geeignet dauerhaft im Freien eingesetzt zu werden. Es verträgt keinen Regenschauer und Feuchtigkeit

technische Daten:

  • Spannung: 12 Volt
  • Arbeitsspannung: 17,5 Volt
  • max. Leistung: 1,5 Watt
  • Max. Abgabeleistung 85 - 100mA

Abmaß:

  • Solarmodulfläche: 295 mm x 93mm
  • Gehäuse: Länge 352mm x Breite 125mm x Dicke 15mm

Lieferumfang:

  • 1 x Solarmodul mit 2,4m Anschlußkabel mit Adapter
  • 1 x Adapter mit 2 Krodilklemmen
  • 1 x Adapter mit Stecker für Zigarettenanzünder
  • 4 x Saugnäpfe zur Befestigung
  • 1 x Anleitung, natürlich auch in Deutsch
Weitere Suchbegriffe: solarzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.