| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-32488 Herst.-Nr.: 370210 EAN/GTIN: 8719497087730 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProPlus 370210 Kanister faltbar Faltkanister für Camping 10 Liter Beschreibung: - Ein Faltkanister für Camping ist ein praktischer Behälter, der speziell für den Einsatz beim Camping und anderen Outdoor-Aktivitäten entwickelt wurde.
- Er besteht aus flexiblem, robustem strapazierfähigem Kunststoff und ermöglicht, den Kanister bei Bedarf platzsparend zusammenzufalten.
- die Befüllung erfolgt über den abschraubbaren Hahn, der gleichzeitig zur Entnahme geeignet ist
- mit dem Tragegriff kann er leicht transportiert werden
- der Faltkanister ist leicht und einfach zu transportieren, da er im leeren Zustand sehr wenig Platz einnimmt.
- dies macht ihn ideal für Campingausflüge, Wanderungen oder andere Aktivitäten im Freien, bei denen Wasser benötigt wird.
- der Kanister kann zusammengefaltet und in einem Rucksack, einer Tasche oder im Auto verstaut werden.
- zusammenfassend ist ein Faltkanister für Camping ein praktischer, platzsparender und leichter Behälter, der für den Transport von Wasser und anderen Flüssigkeiten während des Campings oder anderer Outdoor-Aktivitäten geeignet ist.
technische Daten: - Abmaß, zusammengefaltet: 18 x 20 x 5cm
- Abmaß befüllt: Höhe 21,5cm x Tiefe 21,5cm x Breite 19cm
- Volumen: 10 Liter
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister 10 l, lebensmittelkanister, ProPlus 370210 Faltkanister Kanister Wassertank Faltbarer Wasserkanister Wasserbehälter Campingdusche Wassercontainer Kanister Camping Outdoor Reisen Ausrüstung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 9,55* | € 14,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 11,34* | € 16,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,55* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|