| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-32504 Herst.-Nr.: 361729 EAN/GTIN: 8719946008965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProPlus 361729 Sturm Abspannset 2x4,8M mit Kederbefestigung für Markisenschiene Beschreibung: - Universelles Sturmabspannset passend für Kassettenmarkisen für Kederdicke Ø6,5mm
- das Sturmabspannset ist universell für Markisenschienen geeignet
- Das Abspannset bietet eine zuverlässige Befestigung der Markise und verhindert, dass sie bei starkem Wind flattert oder wackelt. Dadurch wird die Stabilität erhöht und das Risiko von Beschädigungen an der Markise und am Wohnmobil reduziert.
- Einfache Montage: Das Abspannset lässt sich einfach und unkompliziert montieren. Es besteht aus Abspannseilen, Heringen und Spannvorrichtungen, die schnell und sicher an der Markise und am Boden befestigt werden können.
- Flexibilität: Die Federn des Abspannset ermöglichen es, die Spannung der Abspannseile je nach Bedarf anzupassen. Dadurch kann die Markise straff gespannt werden, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Sichere Verankerung: Mit den Heringen / Bodenankern wird die Markise fest im Boden verankert. Dies bietet eine solide Basis und verhindert, dass die Markise sich löst oder verrutscht, insbesondere bei unebenem Gelände oder starkem Wind.
- Schutz der Markise: Das Abspannset trägt dazu bei, die Lebensdauer der Markise zu verlängern, indem es vor übermäßiger Belastung und Beschädigungen schützt.
- Es minimiert das Risiko von Materialermüdung und erhöht die Haltbarkeit der Markise, sodass Sie länger Freude daran haben.
Lieferumfang: - 2 x Nylonband mit Metallhaken zur Befestigung
- 2 x Sturmheringe Länge 38cm
- 2 x Zugfedern Länge 10cm
- 2x Dreiecksgürtel Breite 17,5cm zum Einschub in die Kederleiste Ø6,5mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ProPlus 361729 Sturm-Abspannset 2x4, 8M mit Kederbefestigung für Markisenschiene Abspannset Markise Markise Befestigung Sicherung Abspannseile Heringe Spannvorrichtungen Stabilisierung Verankerung Sicherheit Windsicherung Sturmleinen-Set Sturmleinenset Sturmgurtset Sturmband Sturm-Abspannset Sturmabspannset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |