| |
|
| Artikel-Nr.: 492-32511 Herst.-Nr.: 74244 EAN/GTIN: 4048769080563 |
| |
|
| | |
| BGS 74244 Satz Standhahn Mutternschlüssel Waschbecken Armaturen Wasserhähne Mischbatterien Beschreibung: - Werkzeug für die Montage und Demontage von Standhahnmuttern an Wasch- und Spülbecken
- geeignet für alle handelsüblichen Armaturen, Wasserhähne, Mischbatterien
- für ein problemloses Arbeiten auch an dickwandigen und größeren Waschtischen
- auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet
- passend für alle Armaturen von 13,0mm bis 32,0mm
- für Rechts- oder Linkshänder geeignet
- aus Werkzeugstahl
Lieferumfang: - 1 x Rohrschlüssel mit 180° schwenkbarem Handgriff, Sechskant, SW 13mm (Stecktiefe 220mm)
- 1 x Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 9mm
- 1 x Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 10mm
- 1 x Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 11mm
- 1 x Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 12mm
- 1 x Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 14mm
- 1 x Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 17mm
- 1 x Klaue, drehbar, Antrieb 13mm Außensechskant, für Schlüsselweiten bis 36mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, standhahnmutterschlüssel, BGS 74244 Satz Standhahn Mutternschlüssel Waschbecken Armaturen Wasserhähne Mischbatterien Armaturenschlüssel Standhahnmutternschlüssel Rohrschlüssel Rohr-Steckschlüssel Absperrventil Wasserleitung Armatur Außenzapfstelle Wasseranschluss Mutternschlüssel Klempner Installateur Rohrzange Schraubenschlüssel |
| | |
| |