Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 91004 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe XL mit BGS Logo


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 91004 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe XL mit BGS Logo
BGS 91004 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe XL mit BGS Logo
BGS 91004 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe XL mit BGS Logo
BGS 91004 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe XL mit BGS Logo
BGS 91004 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe XL mit BGS Logo
Artikel-Nr.:
     492-32540
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     91004
EAN/GTIN:
     4048769083885
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
BGS 91004 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe XL mit BGS Logo Beschreibung:
  • aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung
  • liegt angenehm auf der Haut
  • wirkt nicht nur dezent, sondern strahlt auch eine Sportlichkeit aus
  • mit Logo Applikationen auf der Vorderseite sowie großem Rückenaufdruck
  • Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen
  • Rippstrickbündchen an den Ärmelenden und unterem Saum
  • schließt mit Reißverschluss
  • seitliche Eingrifftaschen
  • mit nicht angerauter Innenseite
  • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirtjacke, kapuzenjacke, BGS 91004 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe XL mit BGS Logo pflegeleicht sportlich sportliches Design Arbeitskleidung Arbeitsjacke merchandise merchandising Hoodie Sweatshirt Kapuzenpullover Freizeitjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 119,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,22*
€ 178,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,20*
€ 177,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,19*
€ 171,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,12*
€ 160,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,13*
€ 141,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.