Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 85830 Blechschere gerade schneidend Länge 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 85830 Blechschere gerade schneidend Länge 250mm
BGS DIY 85830 Blechschere gerade schneidend Länge 250mm
BGS DIY 85830 Blechschere gerade schneidend Länge 250mm
BGS DIY 85830 Blechschere gerade schneidend Länge 250mm
BGS DIY 85830 Blechschere gerade schneidend Länge 250mm
Artikel-Nr.:
     492-32578
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85830
EAN/GTIN:
     4048769081249
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
BGS DIY 85830 Blechschere gerade schneidend Länge 250mm 

Beschreibung:

  • für das spanlose, gratfreie Schneiden von Blechen und anderen Werkstücken
  • geradeschneidende Schere
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit innenliegender Feder und Feststellarretierung
  • selbstöffnender Griff
  • ergonomisch geformter, rutschfester 2-Komponenten Handgriff
  • mit Aufhängeloch
  • zum Schneiden von Stahlblechen bis 1,2mm Stärke, Edelstahl bis 0,7mm, Aluminium bis 1,5mm Stärke

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 422g
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Länge: 250mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere gerade, durchlaufschere, handblechschere 250 mm, BGS DIY 85830 Blechschere gerade schneidend Länge 250mm Blech Schere Scheren spanlos gratfrei Schneiden Bleche geradeschneidend Präzisionsschneiden Stahlbleche Edelstahl Aluminium Metallverarbeitung Metallschere Stahlschere Blechknabber Blechnibbler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.