Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Kunststoffwasserwaage
>
Artikel
ProPlus 341214 Kreuzwasserwaage Wasserwaage Pyramide
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-3263
Hersteller:
ProPlus
Herst.-Nr.:
341214
EAN/GTIN:
8717568796024
Suchbegriffe:
Kreuz-Wasserwaage
Kreuzwasserwaage
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
ProPlus 341214 Kreuzwasserwaage Wasserwaage Pyramide
Beschreibung:
ideal zum Ausrichten von Wohnwagen, Wohnmobilen, aber auch für Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Trocknern, Kühschränken geeignet
durch die 2 Bohrlöcher kann die Wasserwaage auch dauerhaft befestigt werden z. B. in der Nähe der Wohnwagenstützen. Das erspart das Rumlaufen bzw. die 2. Person zum Ausrichten
Material: Kunststoff
Größe: Quer 43mm x Länge 57,6mm
... >
ProPlus
>
Wohnwagen & Campingzubehör
>
Wohnwagen & Wohnmobil Innenbereich
Weitere Suchbegriffe:
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
wasserwaage kunststoff
,
kreuz-wasserwaage
,
proplus wasserwaage
,
ProPlus 341214 Kreuzwasserwaage Wasserwaage Pyramide Garten und Heim Zubehör für Auto und Anhänger Anhängerzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen