Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
ProPlus 343719 2 x Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten RECHTWINKLIG für Anhä
Artikel-Nr.:
     492-3292
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     343719
EAN/GTIN:
     8717249104711
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
begrenzungsleuchte kfz
PAAR Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten / Umrissleuchte rechtwinklig für Anhänger - 343719

Beschreibung:

  • Paar Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten
  • schwarzes Gehäuse mit Positionslicht rot (hinten) und Weiß (vorne)
  • mit E-Prüfzeichen eintragungsfrei mit STZVO-Zulassung
  • inkl. Leuchtmitteln 12 Volt / 5 Watt
  • flexibler Gummiarm
  • zum Nachrüsten oder als Ersatz
  • inkl. Kabel zum Anschluß, 2 adrig, herausgeführt
  • Befestigungsplatte mit Metallverstärkung
  • zur Sicherung von Anhängern

Abmass:

  • Gesamtlänge 180 mm / Leuchte
  • Befestigungsfuss: Höhe 96 mm x 50mm
  • Länge des Anschlußkabel: ca. 11cm
  • Abstand Bohrungen in der Grundplatte:
    • horizontal: 300mm
    • vertikal: 70mm
Weitere Suchbegriffe: Begrenzungsleuchte Positionsleuchte Begrenzungsleuchten Positionsleuchten Anhänger Umrissleuchte Umrißleuchte ProPlus 343719 Positionslicht Positionslichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 17,11* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.