| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-33002 Herst.-Nr.: 342178 EAN/GTIN: 8719497088485 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProPlus 342178 Zurrschienen Set 2x60cm 6-teilig Beschreibung: - Diese Zurrschienen, werden auch als Airlineschinen bezeichnet, sind eines der weitverbreitetsten Hilfsmittel zur Ladungssicherung
- sehr stabil gefertigt
- die Schienen können dort befestigt werden, wo sie gebraucht wird - am Boden, an der Wand an der Decke
- der Lieferung liegen 14 x passende Senkkopfschrauben& Muttern bei
- Abstand Lochraster: 2,54mm
- inkl. 4 Zurrösen mit Sperrbalken
Festigkeitswerte durch Zugbelastung (abhängig vom Zugwinkel) - bis 30° > Fmax = 8,31 kN
- bis 45° > Fmax = 8,59 kN
- bis 90° > Fmax = 7,09 kN
Lieferumfang: - 2 x Zurrschienen , Länge 600mm
- 14 x Senkkopfschraube, Mutter & Unterlegscheibe
- 4 x Zurrösen mit passendem Sperrbalken
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ProPlus 342178 Set Zurrschienen Zurrschiene, Airlineschienen, Airlineschiene Airline-Schiene, Aero Zurrschienen, Ankerschiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |