| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-33086 Herst.-Nr.: 74258 EAN/GTIN: 4048769080259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 74258 Satz Innensechskant Biteinsätze HX2-HX19mm Zollgrößen 1/4"-9/16" Antrieb 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12,5mm (1/2") Beschreibung: - Bit-Einsätze für Innensechskant Schraubenköpfe in metrischen und Zöllgrößen
- kompakte Satzzusammenstellung
- für Handbetätigung
- mit Rändelung
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
- übersichtliche Anordnung der verschiedenen Bit-Einsätze zum schnellen Auffinden der benötigten Größe
- eingeprägte Größenangaben im Kunststoffkoffer erhöhen die Übersichtlichkeit
Lieferumfang: - 1 x BGS 5153 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 2mm
- 1 x BGS 5154 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 2,5mm
- 1 x BGS 2497 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 3mm
- 1 x BGS 2498 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 4mm
- 1 x BGS 2499 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 5mm
- 1 x BGS 9466 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 5,5mm
- 1 x BGS 2500 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6 mm
- 1 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") | Innensechskant 5/64"
- 1 x BGS 2740 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 3/32"
- 1 x BGS 2741 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 1/8"
- 1 x BGS 2742 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 5/32"
- 1 x BGS 2743 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 3/16"
- 1 x BGS 2744 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 7/32"
- 1 x BGS 2745 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant 1/4"
- 1 x BGS 2580 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 7mm
- 1 x BGS 2581 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 8mm
- 1 x BGS 2583 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 9mm
- 1 x BGS 2582 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 10mm
- 1 x BGS 2584 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 12mm
- 1 x BGS 2730 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 9/32"
- 1 x BGS 2727 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 5/16"
- 1 x BGS 2729 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 3/8"
- 1 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 7/16"
- 1 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 1/2"
- 1 x BGS 4257 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") Innensechskant 14mm
- 1 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 15mm
- 1 x BGS 5184-H17 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 17mm
- 1 x BGS 5184-H19 Bit-Einsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 19mm
- 1 x BGS 2738 Bit-Einsatz Länge 70 mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 9/16"
- 1 x BGS 2751 Bit-Einsatz Länge 70 mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 5/8"
- 1 x BGS 2752 Bit-Einsatz Länge 70 mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 11/16"
- 1 x BGS 2754 Bit-Einsatz Länge 70 mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 3/4"
Technische Daten: - Antriebsprofil: Innenvierkant
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
- Bruttogewicht: 2610g
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bgs bit-satz, bit satz, BGS 74258 Satz Innensechskant Biteinsätze HX2-HX19mm Zollgrößen 1/4"-9/16" Antrieb 6, 3mm (1/4") 10mm (3/8") 12, 5mm (1/2") Nuss Nüsse Sechskantnüsse Innen Sechskant Bit Bits 6-kant Biteinsatz Bit-Einsätze Bit-Einsatz Zollwerkzeug zölliges Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |