Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70913 Druckluft Schweissnaht Fräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70913 Druckluft Schweissnaht Fräser
BGS 70913 Druckluft Schweissnaht Fräser
BGS 70913 Druckluft Schweissnaht Fräser
BGS 70913 Druckluft Schweissnaht Fräser
BGS 70913 Druckluft Schweissnaht Fräser
BGS 70913 Druckluft Schweissnaht Fräser
Artikel-Nr.:
     492-33090
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70913
EAN/GTIN:
     4048769060688
Suchbegriffe:
BGS 70913 Druckluft Schweissnaht Fr...
BGS 70913 Druckluft Schweissnaht Fräser

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Fräsen von Schweißnähten beim Erneuern von Karosseriebauteilen
  • inkl. Fräserkopf
  • ermöglicht ein präzises Arbeiten durch individuelles Einstellen der Schnitttiefe
  • ein Druckluft-Schweißnaht-Fräser ist ein spezialisiertes Werkzeug, das verwendet wird, um Schweißnähte zu bearbeiten, zu glätten und zu verfeinern.
  • dieses Werkzeug wird oft eingesetzt, um die Oberfläche von Schweißnähten nach dem Schweißen zu optimieren und die Schweißnaht auf die gewünschte Qualität und Festigkeit zu bringen

Technische Daten:

  • Spannfuttergröße: 6mm
  • Freilaufdrehzahl: 25000 U/min
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Luftauslassrichtung: Rückseite
  • Arbeitsdruck: 6,2 bar
  • Bruttogewicht: 1058g
  • Druckluftanschluss: 1/4 "
  • Empfohlener Schlauchinnendurchmesser: 10mm
  • Luftverbrauch: 280 l/min
  • Schalldruckpegel max.: 99 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.: 105 dB(A)
  • Unsicherheit K: 1,5 m/s²
  • Vibration:    12 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.