Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß
Artikel-Nr.:
     492-33143
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71017
EAN/GTIN:
     4048769075934
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß

Beschreibung:

  • mit Vakuum-Saugfuß zur schnellen Befestigung auf glatten Oberflächen
  • ideal bei begrenztem Platzangebot im Labor und für kleinere mechanische Arbeiten
  • weiterhin geeignet für Bastel- oder Reparaturarbeiten
  • praktisches Kugelgelenk und abnehmbare Gummi-Schutzbacken runden die Vielseitigkeit ab
  • durch das Kugelgelenk lässt sich der Schraubstock um 360° in der Waagerechten und um 180° in der Senkrechten stufenlos verstellen

Technische Daten:

  • Material: Aluminium-Druckguss
  • maximale Öffnung: 70mm
  • Bruttogewicht: 1150g
Weitere Suchbegriffe: Labortisch, Reinraumtisch, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, bgs parallelschraubstock, parallel schraubstock, BGS DIY 71017 Tisch Schraubstock schwenkbar Backen 70mm mit Vakuum Saugfuß Werkbank Tischschraubstock glatte Oberflächen Labor Bastelarbeiten Reparaturarbeiten Kugelgelenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.