Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 361504 Ausdrehstütze 750kg 567x280mm H:495mm Abstellstütze Stützfuß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 361504 Ausdrehstütze 750kg 567x280mm H:495mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361504 Ausdrehstütze 750kg 567x280mm H:495mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361504 Ausdrehstütze 750kg 567x280mm H:495mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361504 Ausdrehstütze 750kg 567x280mm H:495mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361504 Ausdrehstütze 750kg 567x280mm H:495mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361504 Ausdrehstütze 750kg 567x280mm H:495mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361504 Ausdrehstütze 750kg 567x280mm H:495mm Abstellstütze Stützfuß
Artikel-Nr.:
     492-33202
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     361504
EAN/GTIN:
     8719946009696
Suchbegriffe:
ProPlus 361504 Ausdrehstütze 750kg ...
ProPlus 361504 Ausdrehstütze 750kg 567x280mm H:495mm Abstellstütze Stützfuß

Beschreibung:

  • die Ausdrehstütze bietet eine sichere Position und Stabilität für Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen
  • Standsicherheit in jedem Gelände
  • die Abstellstützen sind sehr robust und bieten eine Tragfähigkeit von 750kg 
  • einfach und schnell zu montieren
  • Stahl verzinkt
  • mit starken Trapezgewindespindeln
  • Gewicht: 4,78kg
  • Abmessungen: 567 x 280mm H:495mm

Hinweis:

  • Die Spindel der Ausstellstütze regelmäßig reinigen und fetten, damit die Funktionalität nicht beeinträchtigt wird
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,94*
€ 83,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,24*
€ 77,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,08*
€ 63,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.