Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 361505 Ausdrehstütze 800kg 605x260mm H:500mm Abstellstütze Stützfuß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 361505 Ausdrehstütze 800kg 605x260mm H:500mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361505 Ausdrehstütze 800kg 605x260mm H:500mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361505 Ausdrehstütze 800kg 605x260mm H:500mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361505 Ausdrehstütze 800kg 605x260mm H:500mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361505 Ausdrehstütze 800kg 605x260mm H:500mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361505 Ausdrehstütze 800kg 605x260mm H:500mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361505 Ausdrehstütze 800kg 605x260mm H:500mm Abstellstütze Stützfuß
Artikel-Nr.:
     492-33203
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     361505
EAN/GTIN:
     8719946009702
Suchbegriffe:
ProPlus 361505 Ausdrehstütze 800kg ...
ProPlus 361505 Ausdrehstütze 800kg 605x260mm H:500mm Abstellstütze Stützfuß

Beschreibung:

  • die Ausdrehstütze bietet eine sichere Position und Stabilität für Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen
  • Standsicherheit in jedem Gelände
  • ausgestattet mit Stahlschiebeplatte, auch Druckverteiler
  • die Abstellstützen sind sehr robust und bieten eine statische Tragfähigkeit von max. 800kg 
  • max. Bruttogewicht des Anhängers: 1600kg
  • einfach und schnell zu montieren
  • Stahl verzinkt
  • mit starken Trapezgewindespindeln
  • Gewicht: 5,2kg
  • Abmessungen: 605 x 260mm H:500mm

Hinweis:

  • Die Spindel der Ausstellstütze regelmäßig reinigen und fetten, damit die Funktionalität nicht beeinträchtigt wird
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,71*
€ 74,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,84*
€ 73,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,30*
€ 69,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,58*
€ 67,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,18*
€ 65,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.