Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Knieschutz
>
Artikel
ProPlus 360839 Heckstoßstangenschutz 2 in 1 Knieschutz
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-33249
Hersteller:
ProPlus
Herst.-Nr.:
360839
EAN/GTIN:
8719946009849
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
ProPlus 360839 Heckstoßstangenschutz 2 in 1 Knieschutz
Beschreibung:
Dieses praktische Zubehör schützt die Stoßstange vor Beschädigungen beim An- und Abkuppeln eines Wohnwagens oder Anhängers
kann auch als Knieschoner verwendet werden, wenn man sich zum Anschließen des Wohnwagens / Anhängers hinkniet
Material: EVA
Abmessungen: 35 x 32,3 x 1,5cm
mit einem Gewicht von nur 125g lässt sich der Stoßstangenschutz leicht transportieren und verstauen
Tipp:
Bewahren Sie den Stoßstangenschutz an einer leicht zugänglichen Stelle im Kofferraum, Wohnwagen oder Anhänger auf
... >
ProPlus
>
Wohnwagen & Campingzubehör
>
Wohnwagen & Wohnmobil Außenbereich
Weitere Suchbegriffe:
knieschoner
,
ProPlus 360839 Heckstoßstangenschutz 2 in 1 Knieschutz Heckstoßstange Heck Stoßstange Knie Schutz Stoßstangenschutz Wohnwagen Anhänger Camping Wohnmobil Caravan Wohnwagenzubehör Wohnmobilzubehör Campingzubehör Wohnwagenanhänger Stoßstangenschoner Stoßfängerschutz Heckstoßfängerschutz Kniepolster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen