Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 430219 Massagekissen Heizkissen 12V 2 in 1 mit Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 430219 Massagekissen Heizkissen 12V 2 in 1 mit Fernbedienung
ProPlus 430219 Massagekissen Heizkissen 12V 2 in 1 mit Fernbedienung
ProPlus 430219 Massagekissen Heizkissen 12V 2 in 1 mit Fernbedienung
ProPlus 430219 Massagekissen Heizkissen 12V 2 in 1 mit Fernbedienung
ProPlus 430219 Massagekissen Heizkissen 12V 2 in 1 mit Fernbedienung
ProPlus 430219 Massagekissen Heizkissen 12V 2 in 1 mit Fernbedienung
ProPlus 430219 Massagekissen Heizkissen 12V 2 in 1 mit Fernbedienung
ProPlus 430219 Massagekissen Heizkissen 12V 2 in 1 mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     492-33564
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     430219
EAN/GTIN:
     8719946009115
Suchbegriffe:
Elektrische Massagekissen
Massagekissen, elektrisch
Vibrierendes Kissen
elektrische massagekissen
ProPlus 430219 Massagekissen Heizkissen 12V 2 in 1 mit Fernbedienung 

Beschreibung:

  • beheizbare Sitzauflage mit Massagefunktion und Fernbedienung
  • Fernbedienung inkl. 50cm Kabel zur optimalen Bedienung der Wärmestufen und Massageprogramme nach Wunsch
  • Komfort und Wärme bei jeder Autofahrt
  • einstellbarer Timer mit 3 Optionen: 15, 30 oder 60 Minuten
  • 5 Massageprogramme (wählbar mit der MODE-Taste)
  • 4 Massagezonen, die separat ein- und ausgeschaltet werden können
  • 3 Wärmeintensitätseinstellungen
  • einfach an den Zigarettenanzünder anzuschließen
  • kann auch mit dem mitgelieferten Netzteil und dem 1,8m Kabel verwendet werden
  • passt sich durch die verstellbaren Gurte mit Schnellverschlüssen an den Autositz an
  • mit praktischem Ablagefach für die Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: ProPlus 430219 Massagekissen Heizkissen 12V 2 in 1 mit Fernbedienung Sitz Auflage warmer beheizbarer Sitz Autositz Sitzheizung Heizkissen Heiz Kissen Sitzheizkissen Anschluss Zigarettenanzünder Heizmatte Massagematte Massageunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,26*
€ 94,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,27*
€ 91,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,13*
€ 88,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.