Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindebohrer
>
Regelgewindebohrer
>
Artikel
BGS 72102 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 4,0mm Antrieb 6,3mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-33682
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
72102
EAN/GTIN:
4048769078126
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel gewindebohrer
BGS 72102 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 4,0mm Antrieb 6,3mm (1/4")
Beschreibung:
zur Betätigung mit einer Ratsche oder Gleitgriff
geeignet für Gewindebohrer: 4,0mm
mit Magnet zum Halten des Gewindebohrers
ideal an Engstellen, wo ein Gewindebohrerhalter nicht verwendet werden kann
Technische Daten:
Antriebsprofil: Innenvierkant
Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
Bruttogewicht: 22g
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
... >
Handwerkzeuge
>
Gewindeschneider
>
Werkzeughalter
Weitere Suchbegriffe:
BGS 72102 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 4
,
0mm Antrieb 6
,
3mm (1/4") Steckschlüsseleinsatz Gewindebohreraufnahme Ratsche Gleitgriff Steckschlüsseleinsätze Gewinde Bohrer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen