Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 72106 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 7,0mm Antrieb 10mm (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 72106 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 7,0mm Antrieb 10mm (
BGS 72106 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 7,0mm Antrieb 10mm (
BGS 72106 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 7,0mm Antrieb 10mm (
BGS 72106 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 7,0mm Antrieb 10mm (
Artikel-Nr.:
     492-33686
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     72106
EAN/GTIN:
     4048769078164
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
BGS 72106 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 7,0mm Antrieb 10mm (3/8")

Beschreibung:

  • zur Betätigung mit einer Ratsche oder Gleitgriff
  • geeignet für Gewindebohrer: 7,0mm
  • mit Magnet zum Halten des Gewindebohrers
  • ideal an Engstellen, wo ein Gewindebohrerhalter nicht verwendet werden kann

Technische Daten:

  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 54g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: BGS 72106 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 7, 0mm Antrieb 10mm (3/8") Steckschlüsseleinsatz Gewindebohreraufnahme Ratsche Gleitgriff Steckschlüsseleinsätze Gewinde Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.