Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 73360 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 10x11mm Länge 138mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 73360 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 10x11mm Länge 138mm
BGS 73360 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 10x11mm Länge 138mm
BGS 73360 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 10x11mm Länge 138mm
BGS 73360 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 10x11mm Länge 138mm
Artikel-Nr.:
     492-33688
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     73360
EAN/GTIN:
     4048769082185
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
bremsen entlüftungsschlüssel
BGS 73360 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 10x11mm Länge 138mm

Beschreibung:

  • geeignet für die meisten Bremsleitungsverschraubungen
  • umschließt Schrauben und Muttern
  • Kraftübertragung erfolgt über die Flanken, zum Schutz des 6-kant
  • schmale Bauform für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 156g
  • Länge: 138mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite 1: 10mm
  • Schlüsselweite 2: 11mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 73360 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 10x11mm Länge 138mm Entlüften Bremsanlagen Bremsen Entlüfter Bremsleitung Schlüssel Ratsche schwer zugänglichen Stellen Bremsleitungsentlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.