Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 343537L Spiralkabel 4,5 Meter aus Metall mit 2 Steckern 7 polig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 343537L Spiralkabel 4,5 Meter aus Metall mit 2 Steckern 7 polig
ProPlus 343537L Spiralkabel 4,5 Meter aus Metall mit 2 Steckern 7 polig
ProPlus 343537L Spiralkabel 4,5 Meter aus Metall mit 2 Steckern 7 polig
ProPlus 343537L Spiralkabel 4,5 Meter aus Metall mit 2 Steckern 7 polig
Artikel-Nr.:
     492-33779
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     343537L
EAN/GTIN:
     8719497085309
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel 4,5m
spiralkabel
ProPlus 343537L Spiralkabel 4,5 Meter aus Metall mit 2 Steckern 7 polig

Beschreibung:

  • Spiral Verlängerungskabel, Metall
  • für Anhänger, Trailer, Wohnwagen etc.
  • für eine reibungslose Verbindung
  • Gesamtlänge: 4,5 Meter
  • mit zwei 7 poligen Steckern
  • Achtung: Ausführung mit männlich / männlich Steckern
  • für 12 Volt Anschlüsse
  • Kabelquerschnitt 7 x 0,75 mm²
Weitere Suchbegriffe: ProPlus 343537L Spiralkabel 4, 5 Meter aus Metall mit 2 Steckern 7 polig Anhängerkabel Anhänger Elektrik Beleuchtung Anhängerelektrik Fahrzeugleitung Stromkabel siebenpolig Anhängerzubehör Elektroanschluss Anhängerbeleuchtung Elektrischer Anschluss Fahrzeugleitung Fahrzeuginstallation Fahrzeugverkabelung Verbindungskabel Zwischenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,63*
€ 50,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,14*
€ 46,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,94*
€ 45,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.