Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 341216V03 Anhängerkupplung schwarz zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 341216V03 Anhängerkupplung schwarz zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V03 Anhängerkupplung schwarz zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V03 Anhängerkupplung schwarz zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V03 Anhängerkupplung schwarz zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V03 Anhängerkupplung schwarz zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V03 Anhängerkupplung schwarz zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V03 Anhängerkupplung schwarz zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V03 Anhängerkupplung schwarz zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
Artikel-Nr.:
     492-33916
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     341216V03
EAN/GTIN:
     8719946008408
Suchbegriffe:
ProPlus 341216V03 Anhängerkupplung ...
5t D-Wert 21kN Zugkugel Kugelkopf A...
ProPlus 341216V03 Anhängerkupplung schwarz zweifach Ausführung  max. 3,5t D-Wert 21kN

Beschreibung:

  • Kombinierter Kugelkopf für Ihren Anhänger
  • Kombination aus Anhängerkupplung und Bolzen zur Montage an Ihrem Fahrzeug
  • E11 geprüft (R55)
  • maximale Belastung / Zugkraft: für ca. 3500kg ausgelegt
  • max. Stützlast: 350kg
  • D-Wert: 21,0kN
  • Durchmesser Kugelkopf: Ø50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,76*
€ 86,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,16*
€ 84,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,22*
€ 81,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,44*
€ 77,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,57*
€ 66,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.