Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 540442 Rundumleuchte orange 36 LED 10-30V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 540442 Rundumleuchte orange 36 LED 10-30V
ProPlus 540442 Rundumleuchte orange 36 LED 10-30V
ProPlus 540442 Rundumleuchte orange 36 LED 10-30V
ProPlus 540442 Rundumleuchte orange 36 LED 10-30V
ProPlus 540442 Rundumleuchte orange 36 LED 10-30V
ProPlus 540442 Rundumleuchte orange 36 LED 10-30V
ProPlus 540442 Rundumleuchte orange 36 LED 10-30V
ProPlus 540442 Rundumleuchte orange 36 LED 10-30V
Artikel-Nr.:
     492-33918
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     540442
EAN/GTIN:
     8719497083435
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
ProPlus 540442 Rundumleuchte orange 36 LED 10-30V

Beschreibung:

  • zur Verwendung an Fahrzeugen oder Anhängern mit ungewöhnlicher Breite, Länge oder Ladung, sowie an Einsatz- und Hilfsfahrzeugen
  • macht auf außergewöhnliche Situation im Arbeitsumfeld aufmerksam
  • mittels eines eingebauten Aluminium Magnetfußes zu befestigen
  • auch schraubbar
  • um 360° rotierende, orangene LED-Rundumleuchte, mit 36 x 1W SMD LEDs
  • mit 8 Funktionen und verschiedenen Warnfunktionen
  • Zuleitung mit 3 Meter Spiralkabel und 12V Zigarettenanzünderstecker
  • Abmessungen: 130x130x100mm
  • Spannung: 10V ~ 30V
  • Lumen 1600
  • Schutzart: IP67
  • Farbtemperatur: 5000 ~ 6500K
  • Betriebstemperatur: -40°C - +65°C
  • ECE R65 / EMC R10 / E13-geprüft
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnlampe orange, warnlampe, drehspiegelleuchte orange, ProPlus 540442 Rundumleuchte orange 36 LED 10-30V Rundumkennleuchte Rundum Kennleuchte Leuchte Kfz-Leuchte Einsatzfahrzeuge Hilfsfahrzeuge Flughafenfahrzeuge Landwirtschaftliche Fahrzeuge Signallicht Warnleuchte Drehlicht Blinklicht Kennlicht Rundumlicht Unfall Panne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,68*
€ 113,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,02*
€ 111,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,91*
€ 108,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,00*
€ 102,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,60*
€ 87,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.