Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Arbeitsleuchte
>
Artikel
BGS 85348 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit induktiver Ladefunktion Magnet Hak
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-34138
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
85348
EAN/GTIN:
4048769076085
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
smd-led arbeitslampe
arbeitslampe led
BGS 85348 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit induktiver Ladefunktion Magnet Haken
Beschreibung:
Arbeitsleuchte für eine optimale Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
geeignet für den professionellen Einsatz in der Werkstatt oder für anspruchsvolle Heimwerker
energiesparend durch Verwendung neuster LED-Technologie
langlebiges Gehäuse aus stabilem Kunststoff
360° schwenkbarer Bügel mit Magnet und Haken
in verschiedenen Stufen arretierbar zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung
effizientes und komfortables induktives Aufladen (kabellos)
mit Batteriestatus-Anzeige
Lieferumfang:
1 x LED-Werkstattleuchte mit COB und SMD LED
1 x Ladekabel USB-A auf USB-C
1 x Induktiv-Ladegerät
Technische Daten:
Beleuchtungsmodus: COB (gedimmt) / COB (hell) / SMD (an)
Lichtquelle (Hauptlicht): COB-LED
Helligkeit (COB-LED): 160 / 500 Lumen
Leuchtdauer (COB-LED): 10 / 3 Stunden
Beleuchtungsstärke (COB-LED): 120 / 400 Lux (1 m)
Abstrahlwinkel (COB-LED): 35°
Lichtquelle (Frontlicht): SMD-LED
Helligkeit (SMD-LED): 150 Lumen
Leuchtdauer (SMD-LED): 6 Stunden
Beleuchtungsstärke (SMD-LED): 600 Lux (1 m)
Abstrahlwinkel (SMD-LED): 10 Grad
Akku-Typ: 103450 Li-Ion 3,7 V, 2000 mAh
Induktiv-Ladegerät: USB-C-Buchse, Ø 101 mm
Ladekabel: USB-C auf USB-A
Ladezeit: 3,5 Stunden
benötigter Ladeadapter: 5 V / 1 A, USB-Ausgang (nicht im Lieferumfang enthalten)
Ladetemperatur: -5 °C bis +35 °C
Lampenabmessungen: 119 x 58 x 28,8mm
Arbeitstemperatur: -20 - 40 °C
Bruttogewicht: 500g
Lagertemperatur: -5 - 35 °C
Schutzart: IPX4
... >
Werkstatt und Werkzeuge
>
Werkstattbedarf
>
Lampen & Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
arbeitslampe
,
BGS 85348 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit induktiver Ladefunktion Magnet Haken Werkstattleuchte KFZ-Lampe LED-Leuchte Werkstattlampe Cob-LED-Werkstattleuchte Cob-LED-Arbeitsleuchte Arbeitsstrahler Werkstattstrahler Werkstattlampe Baustellenlampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen