Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftentfeuchter
>
Artikel
ProPlus 240222 Luftentfeuchter 350g mit Indikator wiederverwendbar Camping Carav
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-34219
Hersteller:
ProPlus
Herst.-Nr.:
240222
EAN/GTIN:
8719946012085
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
ProPlus 240222 Luftentfeuchter 350g mit Indikator wiederverwendbar Camping Caravan
Beschreibung:
Ideal für den Einsatz in Autos, Wohnmobilen und Caravans
der Luftentfeuchter ist wiederverwendbar ohne Nachfüllen
schützt vor beschlagenen Fenstern, Schimmel, Elektronikschäden, Rost, Schimmelpilzflecken und muffigem Geruch
mit Feuchtigkeitsindikator
Füllung aus recycelbarem Silikagel
Trockengewicht: 360g
Farbe: mehrfarbig
Material: 100% Polyester
zum Trocknen legen Sie den Luftentfeuchter in die Mikrowelle für 6 Minuten bei maximal 600 Watt
... >
ProPlus
>
Wohnwagen & Campingzubehör
>
Wohnwagen & Wohnmobil Innenbereich
Weitere Suchbegriffe:
Raumluftentfeuchter
,
Raumtrockner
,
Luftentfeuchtersack
,
entfeuchtungsgerät
,
ProPlus 240222 Luftentfeuchter 350g mit Indikator wiederverwendbar Camping Caravan Wohnmobil Reisemobil Frontschutzplane Luft Entfeuchten Entfeuchter Luftentfeuchtersack Raumentfeuchter Autoentfeuchter beschlagene Fenster Schimmel Elektronikschäden Rost Schimmelpilzflecken muffiger Geruch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen