Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74471 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 80


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 74471 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 80
BGS 74471 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 80
BGS 74471 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 80
BGS 74471 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 80
BGS 74471 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 80
Artikel-Nr.:
     492-34310
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74471
EAN/GTIN:
     4048769084271
Suchbegriffe:
BGS 74471 Fächer Schleifscheibe Vli...
BGS 74471 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 80

Beschreibung:

  • Vlies-Fächer-Schleif-Scheibe mit aufgefächertem Schleifvlies auf einem Glasgewebeteller
  • zum Vorbereiten und Nachpolieren von Oberflächen
  • vorbereiten von Lackierflächen sowie zum Polieren
  • zum Feinschleifen großer Flächen und zur Finish Bearbeitung
  • ohne zusätzlichen Schleifteller direkt auf dem Winkelschleifer zu montieren
  • sorgt für ein gleichmäßiges und hochwertiges Oberflächenfinish
  • robust und langlebig
  • medium Körnung
  • max. U/min: 9500

Technische Daten:

  • Aufnahmebohrung: 22,23mm
  • Bruttogewicht: 80g
  • Durchmesser: 115mm
  • Körnung: K 80
  • Material: Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.