Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74475 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 74475 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 240
BGS 74475 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 240
BGS 74475 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 240
BGS 74475 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 240
BGS 74475 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 240
Artikel-Nr.:
     492-34314
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74475
EAN/GTIN:
     4048769084318
Suchbegriffe:
BGS 74475 Fächer Schleifscheibe Vli...
BGS 74475 Fächer Schleifscheibe Vlies Durchmesser Ø 115mm Körnung 240

Beschreibung:

  • Vlies-Fächer-Schleif-Scheibe mit aufgefächertem Schleifvlies auf einem Glasgewebeteller
  • zum Vorbereiten und Nachpolieren von Oberflächen
  • vorbereiten von Lackierflächen sowie zum Polieren
  • zum Feinschleifen großer Flächen und zur Finish Bearbeitung
  • ohne zusätzlichen Schleifteller direkt auf dem Winkelschleifer zu montieren
  • sorgt für ein gleichmäßiges und hochwertiges Oberflächenfinish
  • robust und langlebig
  • sehr feine Körnung
  • max. U/min: 9500

Technische Daten:

  • Aufnahmebohrung: 22,23mm
  • Bruttogewicht: 54g
  • Durchmesser: 115mm
  • Körnung: K 240
  • Material: Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.