| |
|
| Artikel-Nr.: 492-3433 Herst.-Nr.: 341319 EAN/GTIN: 8717568796239 |
| |
|
| | |
| ProPlus 341319 Paar Rundschloß Vorhängeschloss gleichschließende Ausführung Beschreibung: - 2 x Rundschößer für Kastenschlösser, gleichschließend
- Rundbügelschloß für vielfältige Einsätze geeignet
- stabile und robuste Konstruktion
- Material: Edelstahl, wetterfest
Technische Angaben: - Durchmesser: Ø70mm
- Dicke: 25mm
- Durchmesser Schloßbügel: Ø10mm
- Öffnungweite: 22mm
- Gewicht / Schloß: 250 g
- Abstand Korpus zu Unterkante Schloßbügel: 17,5mm
Lieferumfang: - 2 x Rundschlößer
- 4 x Schlüssel, die auf beide Schlößer passen also gleichschließend
Bestellhinweis: - Bestellmenge 1 = 2 Schlößer mit 4 Schlüsseln (wie abgebildet)
- bei Bestellung von weiteren Paaren würden die Schlüssel auch zum ersten Paar passen
|
| | |
| | | |
| |