Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 450450 USB Doppel Einbausteckdose Typ A 2 x 2100mA 12V/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus 450450 USB Doppel Einbausteckdose Typ A 2 x 2100mA 12V/24V
ProPlus 450450 USB Doppel Einbausteckdose Typ A 2 x 2100mA 12V/24V
ProPlus 450450 USB Doppel Einbausteckdose Typ A 2 x 2100mA 12V/24V
ProPlus 450450 USB Doppel Einbausteckdose Typ A 2 x 2100mA 12V/24V
ProPlus 450450 USB Doppel Einbausteckdose Typ A 2 x 2100mA 12V/24V
ProPlus 450450 USB Doppel Einbausteckdose Typ A 2 x 2100mA 12V/24V
ProPlus 450450 USB Doppel Einbausteckdose Typ A 2 x 2100mA 12V/24V
ProPlus 450450 USB Doppel Einbausteckdose Typ A 2 x 2100mA 12V/24V
Artikel-Nr.:
     492-34406
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     450450
EAN/GTIN:
     8719497088959
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
ProPlus 450450 USB Doppel Einbausteckdose Typ A 2 x 2100mA 12V/24V

Beschreibung:

  • KFZ Bordnetz Steckdose zum einbauen
  • die Doppel-Einbausteckdose ist ideal, um zusätzliche Anschlüsse im Auto, Wohnmobil oder Boot zu schaffen
  • bietet eine sichere und zuverlässige Stromquelle
  • 12 V / 24 V
  • Typ A, 2 x 2100mA
  • mit Gummideckel
  • einfache Montage
  • inklusive 2 Steckverbindern
Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, ProPlus 450450 USB Doppel Einbausteckdose Typ A 2 x 2100mA 12V/24V Doppelsteckdose Wohnwagen Wohnmobil Auto Strom Ladebuchse Bordbuchse Buchse Handy Navi Laden Zigarettenanzünder Adapter Stromquelle Konsole Armaturenbrett Einbau-Steckdose Kfz-Bordbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 20,64*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,56*
€ 20,65*
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 25,65*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,68*
€ 47,53*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.