Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RS618 Satz Nüsse kurze Ausführung 26-38 mm 20mm (3/4") Antrieb - 895101


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RS618 Satz Nüsse kurze Ausführung 26-38 mm 20mm (3/4") Antrieb - 895101
RODCRAFT RS618 Satz Nüsse kurze Ausführung 26-38 mm 20mm (3/4") Antrieb - 895101
RODCRAFT RS618 Satz Nüsse kurze Ausführung 26-38 mm 20mm (3/4") Antrieb - 895101
RODCRAFT RS618 Satz Nüsse kurze Ausführung 26-38 mm 20mm (3/4") Antrieb - 895101
Artikel-Nr.:
     492-3469
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951012358
EAN/GTIN:
     4030178844263
Suchbegriffe:
RODCRAFT
rs618
Nusskasten
Nusssatz
RODCRAFT Nusssatz RS618 kurze Ausführung 26-38 mm 20mm (3/4") Antrieb Modell: 8951012358 (vormals 8951011331)

Beschreibung:

  • schlagfeste Stecknüsse aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl (Cr-Mo Qualität).
  • jede Nuß ist mit der Modellnummer und die Sechskantgröße beschriftet
  • inkl eines Aufbewahrungskoffers aus Kunststoff

Lieferumfang:

  • alle Nüsse mit 20mm (3/4") Antrieb
  • Länge: 55mm
  • je 1 x 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38mm
Weitere Suchbegriffe: Nüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 159,12* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,52*
€ 235,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,92*
€ 233,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 187,83*
€ 223,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 177,44*
€ 211,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,12*
€ 189,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.