Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7383 Akku 4,0 Ah für BGS 18-V-Akku-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7383 Akku 4,0 Ah für BGS 18-V-Akku-System
BGS 7383 Akku 4,0 Ah für BGS 18-V-Akku-System
BGS 7383 Akku 4,0 Ah für BGS 18-V-Akku-System
BGS 7383 Akku 4,0 Ah für BGS 18-V-Akku-System
BGS 7383 Akku 4,0 Ah für BGS 18-V-Akku-System
BGS 7383 Akku 4,0 Ah für BGS 18-V-Akku-System
Artikel-Nr.:
     492-34701
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7383
EAN/GTIN:
     4026947073835
Suchbegriffe:
BGS 7383 Akku 4
0 Ah für BGS 18-V-Akku-System Laden...
BGS 7383 Akku 4,0 Ah für BGS 18-V-Akku-System

Beschreibung:

  • Akkus und Ladegeräte sind vollständig mit dem BGS 18-V-System kompatibel
  • leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku
  • extra kompaktes Design
  • kraftvoller Akku sorgt für eine konstante Leistung
  • gewährleistet eine effiziente Nutzung und eine maximale Betriebszeit der Lithium-Ionen-Zellen
  • gummierte Unterseite schafft optimalen Grip beim Abstellen Ihrer Maschine beispielsweise auf der Werkbank
  • mit 3-stufiger Ladezustandsanzeige
  • Sperrklinke (verriegelt den Akku im jeweiligen Werkzeug)

Technische Daten:

  • Akku-Kapazität (Nennladung): 4,0Ah
  • Akku-Spannung: 18V
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Arbeitstemperatur: -10 - 50 °C
  • Bruttogewicht: 706g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.