Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 361511 Ausdrehstütze 450g 559 x 278mm H:450mm Abstellstütze Stützfuß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 361511 Ausdrehstütze 450g 559 x 278mm H:450mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361511 Ausdrehstütze 450g 559 x 278mm H:450mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361511 Ausdrehstütze 450g 559 x 278mm H:450mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361511 Ausdrehstütze 450g 559 x 278mm H:450mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361511 Ausdrehstütze 450g 559 x 278mm H:450mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361511 Ausdrehstütze 450g 559 x 278mm H:450mm Abstellstütze Stützfuß
ProPlus 361511 Ausdrehstütze 450g 559 x 278mm H:450mm Abstellstütze Stützfuß
Artikel-Nr.:
     492-34940
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     361511
EAN/GTIN:
     8719946012528
Suchbegriffe:
ProPlus 361511 Ausdrehstütze 450g 5...
ProPlus 361511 Ausdrehstütze 450g 559 x 278mm H:450mm Abstellstütze Stützfuß

Beschreibung:

  • die Ausdrehstütze bietet eine sichere Position und Stabilität für Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen
  • Standsicherheit in jedem Gelände
  • einfach und schnell zu montieren
  • mit Montageplatte
  • max. Tragfähigkeit: 450kg
  • max. Höhe: 450mm
  • Material: verzinkter Stahl
  • mit starken Trapezgewindespindeln
  • Gewicht: 5,01kg
  • Abmessungen L x B: 559 x 278mm
  • optional verschiedene ProPlus-Drehstützen erhältlich
  • um die Tragfähigkeit zu gewährleisten, sollte die Eckstütze immer um mehr als die Hälfte ausgedreht werden

Hinweis:

  • Wenn die Spindel der Nivellierstütze regelmäßig gereinigt und gefettet wird, funktioniert sie weiterhin reibungslos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,78*
€ 71,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,34*
€ 69,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,14*
€ 65,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,58*
€ 63,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,23*
€ 62,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,49*
€ 52,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.