Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 341508V02 Stützrad 48mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 341508V02 Stützrad 48mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x50mm
ProPlus 341508V02 Stützrad 48mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x50mm
ProPlus 341508V02 Stützrad 48mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x50mm
ProPlus 341508V02 Stützrad 48mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x50mm
ProPlus 341508V02 Stützrad 48mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x50mm
ProPlus 341508V02 Stützrad 48mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x50mm
ProPlus 341508V02 Stützrad 48mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x50mm
ProPlus 341508V02 Stützrad 48mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x50mm
Artikel-Nr.:
     492-35042
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     341508V02
EAN/GTIN:
     8719946010418
Suchbegriffe:
ProPlus 341508V02 Stützrad 48mm Sta...
ProPlus 341508V02 Stützrad 48mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x50mm

Beschreibung:

  • 1 x Stützrad / Deichselstützrad
  • höhenverstellbar von 55 - 77cm 
  • Vollgummireifen auf Stahlfelge
  • Maße: 200 x 50mm 
  • Durchmesser Rohr: Ø 48mm
  • Äußere Rohrlänge: 350mm
  • max. Tragfähigkeit statisch / dynamisch: 150kg / 90kg
  • das Deichselstützrad ist besonders nützlich beim Abstellen oder Rangieren eines Anhängers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,05*
€ 73,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,29*
€ 70,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,80*
€ 66,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,98*
€ 57,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.