| |
|
| Artikel-Nr.: 492-3533 Herst.-Nr.: 5481 EAN/GTIN: 4048769001742 |
| |
|
| | |
| BGS 5481 Satz IMPACT Innensechskant schwarz 5-19mm für Schlagschrauber Beschreibung: - IMPACT Nüsse für Innensechskant Schrauben
- geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- mit Kugelfangrille
Technische Angaben: - Abtriebsprofil: Innensechskant
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
- Bruttogewicht: 1310g
- Länge: 75mm
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Lieferumfang: - 1 x BGS 5481- M5 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 5mm
- 1 x BGS 5481- M6 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 7mm
- 1 x BGS 5481- M10 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 10mm
- 1 x BGS 5481- M12 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 12mm
- 1 x BGS 5481- M14 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 14mm
- 1 x BGS 5481- M17 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 17mm
- 1 x BGS 5481- M19 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 19mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bit-satz, BGS 5481 Satz IMPACT Innensechskant schwarz 5-19mm für Schlagschrauber Handschrauber KFZ-Werkzeuge Innensechskant Impact Kraft Biteinsatz Einsätze Nuss Nüsse Bit Bits |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,66* | € 63,94* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,77* | € 63,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|