Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RS4114 Satz Nüsse kurze Ausführung 10-27mm, 12,5mm (1/2")


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RS4114 Satz Nüsse kurze Ausführung 10-27mm, 12,5mm (1/2")
RODCRAFT RS4114 Satz Nüsse kurze Ausführung 10-27mm, 12,5mm (1/2")
RODCRAFT RS4114 Satz Nüsse kurze Ausführung 10-27mm, 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-3560
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951012356
EAN/GTIN:
     4030178844249
Suchbegriffe:
RODCRAFT
RS4114
Nusskasten
Nusssatz
RODCRAFT RS4114 Satz Nüsse kurze Ausführung 10-27 mm, 12,5mm (1/2") Modell: 8951012356

Beschreibung:

  • kurze schlagfeste Stecknüsse aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl (Cr-Mo Qualität).
  • jede Nuß ist mit der Modellnummer und die Sechskantgröße beschriftet
  • inkl. eines Aufbewahrungskoffers aus Kunststoff
  • schlagschrauberfest

Lieferumfang:

  • alle Nüsse mit 12,5mm (1/2") Antrieb
  • Länge: 55mm
  • je 1 x 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 26 - 27mm

Alternative:

  • RODCRAFT 4114D - lange Ausführung
Weitere Suchbegriffe: Nüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 78,09* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,26*
€ 116,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,12*
€ 115,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,74*
€ 111,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,71*
€ 107,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,09*
€ 92,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.